Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 11/2 po
- Hauteur1.160 po
- Diamètre intérieur0.260 po
- Longueur2.270 po
- Diamètre extérieur1.158 po
- Longueur totale2.270 po
- Poids0.22 lb
- Largeur1.160 po
Détails
- Type d’adaptateurRaccords de tuyau
- Filetage de l’extrémité 11/2-14
- MatérielAcier au carbone
Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau