Spécifications
Dimensions
- Longueur totale4.5000 po
- Largeur totale4.5000 po
Détails
- ApplicationMeulage
- CouleurRouille
- Numéro de grain24
- Numéro CUP du fabricant012382698805
- Application du matérielAcier blindé, alliages à haute teneur en nickel, Inconel, acier inoxydable, acier, titane, acier à outils
- CUP_NON012382698805
Aperçu
- Idéal pour une utilisation sur l’acier inoxydable, les alliages à haute teneur en nickel, l’acier blindé, l’acier à outils, l’inconel, le titane et d’autres matériaux difficiles à meuler
- Le grain de céramique auto-affûtant offre une vitesse de coupe maximale tout au long de la durée de vie du disque
- La couche de finition meule à froid et élimine le chargement