Motion
SV3200-5W1U-03F

SMC CORP OF AMERICA
SV3200-5W1U-03F

Vanne de régulation d'air commandée par solénoïde - 4-Way, double solénoïde 2 positions, 24 V c.c., 2 solénoïde, collecteur, 3/8 po.
N° D’ARTICLE MI08052727
N° MFRSV3200-5W1U-03F
Prix150.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SV3200-5W1U-03F

Vanne de régulation d'air commandée par solénoïde - 4-Way, double solénoïde 2 positions, 24 V c.c., 2 solénoïde, collecteur, 3/8 po.
N° D’ARTICLE MI08052727
N° MFRSV3200-5W1U-03F
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
Prix150.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    3/8 po

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde double position 2
  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    2
  • Pilote
    Pilote interne
  • Type de tuyauterie
    Collecteur
  • Série
    SV
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Série de vannes
    SV3000

Aperçu

Description du fabricant
SV3200-5W1U-03F
  • Vanne simple, type sous-plaque
  • Protection IP67
  • Fluide : air
  • Tailles de port : 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Types de filetage : Rc, G, NPT, NPTF

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté