Aperçu
- Le ProTop s’ouvre sur plusieurs fentes d’outils et un aimant pour une productivité accrue
- Main courante allongée de 36 po à la hauteur de la ceinture à outils pour plus de confort
- Plateforme 19 % plus grande pour plus de confort
- L’absorption avancée des chocs SHOX s’adapte aux rails en fibre de verre
- Bottes robustes RaptorBoot sculptées avec bande de roulement antidérapante et collée qui ne marque pas pour protéger la fibre de verre
- Larges renforts au dos et construction à double rivet
- Satisfait ou dépasse les normes de sécurité établies par ANSI, CSA et OSHA
- Fabricant : Louisville Ladder