Spécifications
Dimensions
- Poids22 kg
Détails
- Pays d’origineCN
Aperçu
- Directive CE conforme au marquage CE pour une utilisation en Europe, en Asie et en Océanie
- Fonctionnement à 50 Hz
- Température d'arrivée d'air max. : 122°F (50°C)
- Débit max. aux conditions nominales : 484 scfm 822 m3/h (ANR) @50°F (10°C) PDP
- Connexions : les filetages R/Rc sont standard; des adaptateurs NPT sont disponibles