Spécifications
Détails
- Type de produitCapteurs de pression
Aperçu
- Fonctionnement hygiénique sécuritaire grâce à une membrane en acier inoxydable très résistante et encastrée et à des connexions hygiéniques
- La pertinence des protocoles CIP et SIP assure une grande disponibilité du système
- Installation sécuritaire et facile avec trois grands boutons-poussoirs et un écran lisible et rotatif
- Boîtier rotatif pour un acheminement optimal des câbles
- Une vaste gamme de configurations disponibles permet des solutions spécifiques au client
- Conception résistante à la corrosion des pièces et du boîtier en contact avec le produit avec les caractéristiques nominales des boîtiers IP 65 et IP 67
- IO-Link permet un réglage rapide et fiable des paramètres lors de la substitution de produits
- Température du procédé : -20°C à 100°C, 135°C pour un maximum d’une heure
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant 2025 des essentiels du capteur de distance SICKLa brochure Services d’atelier de panneaux Sprecher + Schuh détaille la conception, l’assemblage et les services d’essai du panneau de commande personnalisé pour les applications industrielles. Il met l’accent sur l’expertise en ingénierie, les normes de qualité et le soutien fiable pour offrir des solutions efficaces et fiables.
Voir la documentation
Dépliant du capteur de cylindre SICK Essentials 2025Les capteurs de cylindre SICK sont conçus pour une détection fiable et précise de la position du piston dans une vaste gamme d’applications pneumatiques et hydrauliques. Leur conception compacte, leur installation simple et leur performance fiable en font une solution efficace pour les systèmes d’automatisation modernes.
Voir la documentation
Circulaire 2025 sur les essentiels de la Light Grid de SICK AutomationLes éléments essentiels de la grille d’éclairage de SICK Automation, avec des grilles d’éclairage de sécurité conçues pour la protection des machines, la protection du périmètre et la détection de présence dans les environnements industriels. Les solutions mettent l’accent sur une protection fiable du personnel, une installation simplifiée et la conformité aux normes de sécurité industrielle pour l’équipement automatisé.
Voir la documentation