Motion
61500303385 XA-ZR CNS XTPRO DC TR+ 2PLY S XCS 4X1

3M
61500303385 XA-ZR CNS XTPRO DC TR+ 2PLY S XCS 4X1

Matériau abrasif au carbure de silicium, couleur violette
N° D’ARTICLE MI08064695
N° MFR61500303385 XA-ZR CNS XTPRO DC TR+ 2PLY S XCS 4X1
Prix54.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
61500303385 XA-ZR CNS XTPRO DC TR+ 2PLY S XCS 4X1

Matériau abrasif au carbure de silicium, couleur violette
N° D’ARTICLE MI08064695
N° MFR61500303385 XA-ZR CNS XTPRO DC TR+ 2PLY S XCS 4X1
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
Prix54.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Couleur
    Violet
  • Numéro CUP du fabricant
    00638060215494
  • CUP_NON
    00638060215494

Aperçu

Description du fabricant
61500303385 XA-ZR CNS XTPRO DC TR+ 2PLY
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Élimine rapidement la rouille, la peinture, le tartre et les revêtements du métal
  • La fibre haute résistance résiste à l’écaillage et fonctionne bien sur les bords
  • La haute conformabilité fournit un patch de contact plus grand pour des taux de retrait plus rapides
  • Le minéral de carbure de silicium coupe agressivement et laisse une finition fine
  • Résiste à la charge pour une coupe uniforme
  • Cote de vitesse élevée, faible vibration et faible étincelle
  • Roloc™+ le système de fixation facilite les changements de disque
  • Nécessite l’utilisation du tampon d’appoint Roloc™ collection . (vendu séparément)
  • Idéal pour les applications où l’utilisation d’un disque sur son bord est nécessaire