Motion
HCG-5002

ENERPAC
HCG-5002

Cylindre à haut tonnage – à simple effet/retour de charge, capacité de 500 tonnes, course de 1.970 po, rétracté de 13.540 po, allongé de 15.510 po
N° D’ARTICLE MI08070346
N° MFRHCG-5002
Prix33,013.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ENERPAC
HCG-5002

Cylindre à haut tonnage – à simple effet/retour de charge, capacité de 500 tonnes, course de 1.970 po, rétracté de 13.540 po, allongé de 15.510 po
N° D’ARTICLE MI08070346
N° MFRHCG-5002
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
Prix33,013.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • De la base au port
    3.110 po
  • Taille de l’alésage
    12.010 po
  • Hauteur étendue
    15.510 po
  • Diamètre extérieur
    15.750 po
  • Tige de piston Diamètre  
    9.840 po
  • Hauteur rétractée
    13.540 po
  • Accident vasculaire cérébral  
    1.970 po
  • Poids
    704.00 lb

Détails

  • Actionnement
    Action unique / Retour de charge
  • Capacité du cylindre
    500 tonnes
  • Matériau du cylindre
    Acier
  • Zone effective
    113.250 po2
  • Page de produit du fabricant
  • Pression maximale
    10150 psi
  • Capacité d’huile
    222.920 po3
  • Saillie de la tige de piston
    0.160 po
  • Série / Type
    Série HCG
  • tonnes à 10000 psi
    575.00 tonnes

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE DE HCG-5002 500 TONNES
  • La surface durcie résiste à la charge latérale et à l’usure cyclique
  • Résistance à la charge latérale de 10 % sur toute la course
  • Anneau d’arrêt pour empêcher l’éclatement du piston
  • Protection contre les intempéries, à l’intérieur comme à l’extérieur
  • Les roulements remplaçables supérieurs et inférieurs entourent le piston du cylindre pour un support tout au long de la course
  • Anneaux de levage, trous de montage de base et filets de collier certifiés

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté