Motion
C96ST63-250CK

SMC CORP OF AMERICA
C96ST63-250CK

CYLINDRE DE TIGE ISO C96 avec diamètre de 63 mm
N° D’ARTICLE MI08073512
N° MFRC96ST63-250CK
Prix337.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
C96ST63-250CK

CYLINDRE DE TIGE ISO C96 avec diamètre de 63 mm
N° D’ARTICLE MI08073512
N° MFRC96ST63-250CK
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
Prix337.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    63 mm

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Type de montage
    Tourillon central
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques de biellette
  • Série
    C96

Aperçu

Description du fabricant
C96ST63-250CK
  • Double action, type standard, tige unique
  • Le coussin d'air de fin de course et le pare-chocs en caoutchouc sont de série
  • Tailles d’alésage (mm) : 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Course standard jusqu’à 800mm
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté