Motion
C08500741500S

AS RAYMOND
C08500741500S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.8500 in OD, 1.5000 in Length, 0.0740 in Wire Size, 17.9928 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI08080697
N° MFRC08500741500S
Prix4.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C08500741500S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.8500 in OD, 1.5000 in Length, 0.0740 in Wire Size, 17.9928 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI08080697
N° MFRC08500741500S
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
Prix4.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.5000 po
  • Diamètre extérieur
    0.8500 po
  • Poids
    0.02567 lb
  • Taille du fil
    0.0740 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C08500741500S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    17.9928 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C0850-074-1500S

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon