Motion
FF2591-0404S
Adaptateur coudé Eaton Aeroquip série FF2591 Bossage du joint torique SAE/Bossage du joint torique SAE - Acier au carbone
N° D’ARTICLE MI08081060
N° MFRFF2591-0404S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Adaptateur coudé Eaton Aeroquip série FF2591 Bossage du joint torique SAE/Bossage du joint torique SAE - Acier au carbone
N° D’ARTICLE MI08081060
N° MFRFF2591-0404S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    7/16 po
  • Extrémité 2 Taille
    7/16 po
  • Hauteur
    1.400 po
  • Longueur
    1.220 po
  • Longueur totale
    1.220 po
  • Poids
    0.18 lb
  • Largeur
    0.750 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateurs coudés
  • Détails supplémentaires
    Marine/militaire, transformation chimique, industries des pâtes et papiers, transformation des aliments et des boissons, forage hors abri
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Filetage de l’extrémité 1
    7/16-20
  • Extrémité 2 Filetage
    7/16-20
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Température de fonctionnement maximale
    400 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -65 °F

Aperçu

Description du fabricant
FF2591-0404S FEMELLE À 90 DEGRÉS XADJ MÂLE
  • Le matériau standard est l’acier.
  • Disponible en plusieurs tailles.