Spécifications
Dimensions
- Longueur du baril1.250 po
- Diamètre du cercle de boulonnage3.750 po
- Alésage Diamètre1.4375 po
- Taille de la bagueXT25
- Bride extérieure Diamètre4.4380 po
- Bride Épaisseur0.6250 po
- Taille de la rainure de clavette3/8 x 3/16 po / 253 x 254 mm
- Longueur jusqu’à Alésage1.8750 po
- Longueur de vis1.750 po
- Taille du filetage3/8-16 po
- Poids4.43 lb
Détails
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- ComprendBoulons et rondelles
- MatérielAcier
- Nombre de trous de boulons4
- Type de produitBagues coniques fendues
- Couple de serrage des vis350 po