Spécifications
Dimensions
- Longueur du baril1.688 po
- Diamètre du cercle de boulonnage5.463 po
- Alésage Diamètre2.1875 po
- Taille de la bagueXT35
- Bride extérieure Diamètre6.3130 po
- Bride Épaisseur0.7810 po
- Taille de la rainure de clavette1/2 x 1/4 po / 253 x 254 mm
- Longueur jusqu’à Alésage2.4680 po
- Longueur de vis1.750 po
- Taille du filetage1/2-16 po
- Poids11.79 lb
Détails
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- ComprendBoulons et rondelles
- MatérielAcier
- Nombre de trous de boulons4
- Type de produitBagues coniques fendues
- Couple de serrage des vis840 po
Aperçu
Description du fabricant
XT35 X 2-3/16
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité