Motion
A200-FPP-SSPE-B70

ALL-FLO PUMP COMPANY
A200-FPP-SSPE-B70

Pompe boulonnée non métallique - Section produit en polypropylène, centre en polypropylène, 2 po. Orifices à bride combinés NPT et ANSI/DIN, débit maximum de 160.0 gal./min., déplacement moyen de 0.480 gal.
N° D’ARTICLE MI08084848
N° MFRA200-FPP-SSPE-B70
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ALL-FLO PUMP COMPANY
A200-FPP-SSPE-B70

Pompe boulonnée non métallique - Section produit en polypropylène, centre en polypropylène, 2 po. Orifices à bride combinés NPT et ANSI/DIN, débit maximum de 160.0 gal./min., déplacement moyen de 0.480 gal.
N° D’ARTICLE MI08084848
N° MFRA200-FPP-SSPE-B70
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tailles de l’orifice de sortie d’entrée
    2 po
  • Poids
    75 lb

Détails

  • Échappement d’air
    3/4 NPT
  • Entrée d'air
    3/4 NPT
  • Déplacement moyen
    0.480 gal
  • Matériau de la bille
    Santoprène®
  • Matériau de la section centrale
    Polypropylène
  • Vérifier le matériau du siège
    Polypropylène
  • Mot-clé de description
    Ports à bride combinés NPT et ANSI/DIN 2 po
  • Matériau de la membrane
    Santoprène®
  • Type de service
    Continu
  • Matériel de quincaillerie
    Acier inoxydable
  • Type de port de sortie d’entrée
    Bride ANSI/DIN, NPT
  • Pression maximale
    120 psi
  • Teneur maximale en solides
    1/4 po Dia.
  • Débit maximum
    160 gal/min
  • Matériau du joint torique
    EPDM
  • Élévateur d’aspiration
    Sec - 17.00 pi, humide - 29.00 pi
  • Lien d’ingénierie Iom du produit Supp
  • Brochure de produits à l’appui
  • Conception du type
    Boulonné non métallique
  • Trousse de réparation d'extrémité humide
    AWE-200-SSPE
  • Matériaux mouillés
    Polypropylène

Aperçu

Description du fabricant
POMPE DE A200-FPP-SSPE-B70 2 PO