Spécifications
Dimensions
- Dimensions du crochet à bec de canard7/16 x 7/8 x 8 po / 253 x 254 mm
- Pour les tailles de bûches6 à 16 po
- Diamètre de la poignée2-1/2 po
- Longueur de la poignée4 pi
- Poids8.46 lb
Détails
- Matériau du crochet à bec de canardAcier forgé à goutte
- Matériau de la poignéeHickory de montagne blanche
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant81767032404
- Matériau de prélèvement/pointeAcier forgé à goutte
- CUP_NON081767032404
Aperçu
- Les poignées sont en bois franc de montagne blanc hickory à grain droit de première qualité, séchées au four jusqu’à 18 % d’humidité, puis équipées avec précision du meilleur outil disponible dans l’industrie
- Les crochets à bec de canard sont en acier à haute teneur en carbone forgé à l’aide d’une tonne, avec le sol de la visière jusqu’à un point fin
- Comprend une douille en acier au carbone tirée et un pic forgé à partir d’acier à haute teneur en carbone avant d’être solidement enfoncé dans la poignée
- Le support est maintenu solidement en place avec une languette de retenue spéciale forgée dans le pic
- Des pièces de rechange sont disponibles
- Fabriqué aux États-Unis