Motion
03250
Rafting/Bangor Peavey de Dixie Industries – Bûches de taille 8 à 24 po, manche hickory White Mountain, 4-1/2 pi de long
N° D’ARTICLE MI08088234
N° MFR03250
Prix319.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rafting/Bangor Peavey de Dixie Industries – Bûches de taille 8 à 24 po, manche hickory White Mountain, 4-1/2 pi de long
N° D’ARTICLE MI08088234
N° MFR03250
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
Prix319.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du crochet à bec de canard
    1/2 x 1 x 9 po / 253 x 254 x 254 mm
  • Pour les tailles de bûches
    8 à 24 po
  • Diamètre de la poignée
    2-1/2 po
  • Longueur de la poignée
    4-1/2 pi
  • Poids
    10.67 lb

Détails

  • Matériau du crochet à bec de canard
    Acier forgé à goutte
  • Matériau de la poignée
    Hickory de montagne blanche
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    81767032503
  • Matériau de prélèvement/pointe
    Acier forgé à goutte
  • CUP_NON
    081767032503

Aperçu

Description du fabricant
03250 STYLE BANGOR PAVÉ 1/2"X1"X8"
  • Les poignées sont en bois franc de montagne blanc hickory à grain droit de première qualité, séchées au four jusqu’à 18 % d’humidité, puis équipées avec précision du meilleur outil disponible dans l’industrie
  • Les crochets à bec de canard sont en acier à haute teneur en carbone forgé à l’aide d’une tonne, avec le sol de la visière jusqu’à un point fin
  • Comprend une douille en acier au carbone tirée et un pic forgé à partir d’acier à haute teneur en carbone avant d’être solidement enfoncé dans la poignée
  • Le support est maintenu solidement en place avec une languette de retenue spéciale forgée dans le pic
  • Des pièces de rechange sont disponibles
  • Fabriqué aux États-Unis