Motion
B465SA
Courroie en V – Section B, 21/32 po de largeur supérieure, 1 toron, 466.0000 po de longueur extérieure nominale, lisse
N° D’ARTICLE MI08089144
N° MFRB465SA
Prix181.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie en V – Section B, 21/32 po de largeur supérieure, 1 toron, 466.0000 po de longueur extérieure nominale, lisse
N° D’ARTICLE MI08089144
N° MFRB465SA

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix181.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la courroie
    13/32 po
  • Longueur extérieure nominale
    466.0000 po
  • Largeur de nervure
    0.6563 po
  • Épaisseur
    7/16 po
  • Largeur supérieure
    21/32 po
  • Largeur supérieure par toron
    21/32 po
  • Poids
    4.3 lb

Détails

  • Catégorie de ceinture
    Série Classical - po
  • Style ceinture
    Super arc syntique
  • Type de courroie
    Ceinture en V
  • Cogné/lisse
    Lisse
  • Couleur
    Brun
  • Type de construction
    Emballé
  • Matériau du cordon
    Polyester
  • Pays d’origine
    USA
  • Numéro CUP du fabricant
    0070964411686
  • Matériel
    Caoutchouc styrène butadiène
  • Nombre de torons
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -35 à 120 oF
  • Circonférence extérieure
    466.5000 po
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Matériau du cordon de renforcement
    Polyester
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile et à la chaleur
  • Section
    B
  • Normes respectées
    ARPM
  • CUP_NON
    070964411686

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE V SUPER ARC B465SA
  • Fabriqué aux États-Unis
  • Courroie de performance supérieure pour les entraînements de convoyeur à rouleaux sous tension/alimentés
  • Les multiples couches de cordon de polyester offrent une flexibilité, une résistance et une durabilité exceptionnelles
  • Le composé de caoutchouc amélioré aide à prolonger la durée de vie de la courroie
  • Le couvercle d’embrayage en tissu de qualité supérieure est conçu pour gérer le désalignement et améliorer la résistance à l’usure
  • Résistant à l’huile et à la chaleur