Motion
333-1770-OR/S
Blouson d’aviateur Rip Stop Premium Plus de classe 3 de type R ANSI avec doublure en molleton à fermeture à glissière et anneau d’accès en D
N° D’ARTICLE MI08089288
N° MFR333-1770-OR/S
Prix127.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Blouson d’aviateur Rip Stop Premium Plus de classe 3 de type R ANSI avec doublure en molleton à fermeture à glissière et anneau d’accès en D
N° D’ARTICLE MI08089288
N° MFR333-1770-OR/S
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
Prix127.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    S

Détails

  • Détails supplémentaires
    Conçu avec un motif indéchirable et une coquille extérieure imperméable enduite qui le rend résistant aux déchirures et aux déchirures. Ajoutez une doublure amovible en molleton, un accès étanche à l’eau à l’anneau en D et plusieurs poches intérieures et extérieures pour en faire le blouson idéal pour tout chantier.
  • Classe ANSI
    R3
  • Type de fermeture
    Fermeture éclair
  • Couleur
    Orange haute visibilité
  • Description
    Conçu avec un motif indéchirable et une coquille extérieure imperméable enduite qui le rend résistant aux déchirures et aux déchirures. Ajoutez une doublure amovible en molleton, un accès étanche à l’eau à l’anneau en D et plusieurs poches intérieures et extérieures pour en faire le blouson idéal pour tout chantier. Idéal pour les travailleurs de la construction routière, les équipes d’arpentage, les travailleurs des services publics, les travailleurs des chemins de fer et des métros, et le personnel d’intervention d’urgence.
  • Type de vêtement
    Vestes
  • Haute visibilité
    Oui
  • Type de hotte
    Détachable
  • Numéro CUP du fabricant
    616314172052
  • Matériel
    616314172052
  • CUP_NON
    616314172052

Aperçu

Description du fabricant
BLOUSON D’AVIATEUR 333-1770-OR/S CLASSE 3
  • Extérieur imperméable en polyester Rip Stop 300 D avec coutures scellées
  • Fermeture à glissière double à rabat-tempête à l’avant
  • Doublure amovible en molleton noir 280g
  • Anneau en D étanche
  • Poche pour pièce d’identité et poche pour radio/cellulaire
  • Languettes de microphone avec coutures renforcées
  • Poches pour stylo sur la manche
  • Capuchon détachable
  • Poignets élastiques ajustables et taille élastique
  • Poches intérieures doublées pour garder les articles à l’abri des intempéries
  • Cote d’étanchéité 2000+mm