Motion
00260 PAVÉ 5 PI

COLUMBUS MCKINNON CORP
00260 PEAVEY 5'

PAVÉ 2 1/2 X 5 PI PAQUET 2/BOÎTE
N° D’ARTICLE MI08092273
N° MFR00260 PEAVEY 5'
Prix260.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

COLUMBUS MCKINNON CORP
00260 PEAVEY 5'

PAVÉ 2 1/2 X 5 PI PAQUET 2/BOÎTE
N° D’ARTICLE MI08092273
N° MFR00260 PEAVEY 5'
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
Prix260.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du crochet à bec de canard
    1/2 po x 1 po x 9 po
  • Pour les tailles de bûches
    8 à 24 po
  • Diamètre de la poignée
    2.2500 po
  • Longueur de la poignée
    5 pi
  • Poids
    12.83 lb

Détails

  • Matériau du crochet à bec de canard
    Acier forgé à goutte
  • Matériau de la poignée
    Hickory de montagne blanche
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    81767002605
  • Matériau de prélèvement/pointe
    Acier forgé à goutte
  • CUP_NON
    81767002605

Aperçu

Description du fabricant
00260 2-1/2PO X5 PI JUPE UNIE PAUVE
  • Les poignées sont en bois franc de montagne blanc hickory à grain droit de première qualité, séchées au four jusqu’à 18 % d’humidité, puis équipées avec précision du meilleur outil disponible dans l’industrie
  • Les crochets à bec de canard sont en acier à haute teneur en carbone forgé à l’aide d’une tonne, avec le sol de la visière jusqu’à un point fin
  • Comprend une douille en acier au carbone tirée et un pic forgé à partir d’acier à haute teneur en carbone avant d’être solidement enfoncé dans la poignée
  • Le support est maintenu solidement en place avec une languette de retenue spéciale forgée dans le pic
  • Des pièces de rechange sont disponibles
  • Fabriqué aux États-Unis