Motion
M004RHR006AR3

INGERSOLL-RAND
M004RHR006AR3

Moteur pneumatique - 0.47 HP, vitesse libre 2680 tr/min, 19.5 cfm
N° D’ARTICLE MI08093030
N° MFRM004RHR006AR3
Prix2,503.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INGERSOLL-RAND
M004RHR006AR3

Moteur pneumatique - 0.47 HP, vitesse libre 2680 tr/min, 19.5 cfm
N° D’ARTICLE MI08093030
N° MFRM004RHR006AR3
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
Prix2,503.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    6.25 po
  • Largeur totale
    1.5 po
  • Taille de la broche
    3/8 po. Clavier rond
  • Couple de calage
    3.22 po
  • Couple de démarrage
    2.42 po

Détails

  • Consommation d'air
    19.5 pcm
  • Vitesse libre
    2680 tr/min
  • Puissance maximale
    0.47 hp
  • Type de moteur
    Moteur pneumatique
  • Vitesse au couple maximal
    1340 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR PNEUMATIQUE M004RHR006AR3
  • La série M004 est livrée avec des options de montage à face et à bride pour une variété d’applications
  • Cette série peut également prendre en charge des vitesses et des couples variables, ainsi que le démarrage et l’inversion instantanés sans surchauffer.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté