Motion
10020
Tige à broche Dixie Industries – Tige droite et crochet, manche à cendres, 12 pi de long
N° D’ARTICLE MI08093142
N° MFR10020
Prix201.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tige à broche Dixie Industries – Tige droite et crochet, manche à cendres, 12 pi de long
N° D’ARTICLE MI08093142
N° MFR10020

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix201.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la poignée
    1-1/2 po
  • Longueur de la poignée
    12 pi
  • Poids
    7.33 lb

Détails

  • Matériau de la poignée
    Cendré
  • Style de tête
    Perforateur et crochet droits
  • Matériau du perforateur et du crochet
    Acier forgé à goutte

Aperçu

Description du fabricant
POTEAU À PIEU EN BOIS DE 10020 12 PI AVEC PIKE&HK
  • Toutes les poignées sont des cendres américaines de deuxième croissance, avec un grain droit sur toute la longueur de la poignée et séchées à l’air
  • Les cendres sont utilisées dans les poteaux Pike parce qu’elles sont plus légères que les autres bois et que les grains extrêmement longs offrent une résistance à la déchirure avant la rupture
  • Les crochets à broche sont fabriqués à partir d’un seul morceau d’acier à haute teneur en carbone et forgés par chute
  • Les tiges sont filetées pour permettre le vissage dans la poignée après que les viroles en acier crantées sans soudure sont enfoncées sur
  • Les pointes de crampons ont un filetage torsadé, résistant au retrait, à moins qu’elles ne soient demi-tournées après avoir été assises
  • Les crochets à broche sont offerts en trois styles : brochette droite et crochet, brochette courbée et brochette droite seulement ( brochette courbée et crochet et brochette droite seulement sont disponibles sur commande spéciale)
  • L’utilisation principale des poteaux Pike est la manipulation du bois dans l’eau
  • Fabriqué aux États-Unis