Motion
01860
Ancrage à crochet – Capacité de 130 à 420 lb
N° D’ARTICLE MI08096021
N° MFR01860
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ancrage à crochet – Capacité de 130 à 420 lb
N° D’ARTICLE MI08096021
N° MFR01860
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur du crochet
    8 po
  • Longueur totale
    16 po

Détails

  • Capacité
    130 à 420 lb
  • Matériau du crochet
    Acier inoxydable
  • Normes respectées
    OHSA 1910, OHSA 1926 , sous-partie M, ANSI Z359-2007, ANSI A10.32

Aperçu

Description du fabricant
ANCRAGE DE CROCHET EN FIL DE FIL 01860
  • Facile à installer
  • Léger et durable
  • Presser pour ouvrir, relâcher pour verrouiller
  • Capacité du travailleur : 130-420 lb
  • Matériau en acier inoxydable
  • Min. Résistance à la rupture 5000 lb