Motion
7MC3-6230C3

NTN
7MC3-6230C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 150 mm, diamètre extérieur : 270 mm, largeur 45 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI08096026
N° MFR7MC3-6230C3
Prix4,462.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7MC3-6230C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 150 mm, diamètre extérieur : 270 mm, largeur 45 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI08096026
N° MFR7MC3-6230C3
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
Prix4,462.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    150 mm
  • Rayon du filet
    0.1181 po, 3.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.7717 po, 45.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    270 mm
  • Global Largeur  
    45 mm
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Poids
    21.914 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    7MC3-6230C3
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 7MC3-6230C3 est un roulement à billes radial/à rainure profonde avec un alésage de 150mm , une conception droite, un type ouvert, un diamètre extérieur de 270mm et une largeur de 45mm pour une utilisation industrielle.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7MC3-6230C3
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359994254
  • Rpm max.
    2700 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    39566 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    37760 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359994254

Aperçu

Description du fabricant
7MC3-6230C3