Motion
7MC3-NU313EGRBC3

NTN
7MC3-NU313EGRBC3

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 65 mm de diamètre intérieur, 140 mm de diamètre extérieur, 9 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI08096031
N° MFR7MC3-NU313EGRBC3
Prix3,126.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7MC3-NU313EGRBC3

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 65 mm de diamètre intérieur, 140 mm de diamètre extérieur, 9 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI08096031
N° MFR7MC3-NU313EGRBC3
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
Prix3,126.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    65 mm
  • Rayon du filet
    2.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    140 mm
  • Global Largeur  
    9 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    5.227 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton usiné haute résistance sans rivets avec trous carrés
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8482.50.0000
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359982305
  • Rpm max.
    5400 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    4600 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    5400 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Anneau intérieur séparable
  • CUP_NON
    4547359982305

Aperçu

Description du fabricant
7MC3-NU313EGRBC3