Motion
0230-02762

HUB CITY INC
0230-02762

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction unique, 25:1 rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, taille de sortie 1.1875 po, sortie creuse, image 56C
N° D’ARTICLE MI08099580
N° MFR0230-02762
Prix2,814.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
0230-02762

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction unique, 25:1 rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, taille de sortie 1.1875 po, sortie creuse, image 56C
N° D’ARTICLE MI08099580
N° MFR0230-02762
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
Prix2,814.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.1880 po, 30.18 mm
  • Taille du boîtier
    215
  • Distance centrale
    2.0600 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    215
  • Débit maximal tr/min
    70 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    2428 po/lb;274.3 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    25:1
  • Taille de sortie
    1.1875 po
  • Ratio
    25:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.1880 po, 30.18 mm
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    9.0000 po;228.60 mm
  • Longueur des dimensions d’expédition
    10.5000 po;266.70 mm
  • Largeur des dimensions d’expédition
    9.5000 po;241.30 mm
  • Poids
    25.00 lb, 11.34 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    1.19 hp
  • Puissance nominale en service normal
    1.19 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    215-25/1 A WR 56C 1.188
  • Puissance d’entrée maximale
    1.19 hp
  • Type de montage
    Montage universel
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    210PCX
  • Style
    A
  • Couple nominal (po-lb)
    2428 po-lb;274.3 Nm

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR 0230-02762 215 25/1 A WR 56C