Spécifications
Dimensions
- Poids0.6 lb
- Limite de charge de travail1000 lb
Détails
- Type d’accessoireAnneau de levage
- CouleurSOI-MÊME
- Pays d’origineÉtats-Unis
- MatérielACIER
- Type de colisBoîte
- Types de produitsAnneau de levage
- TypeANNEAU DE PALAN
- CUP_NON697886641443
- GarantieGarantie
Aperçu
- Conçu pour soulever à angle
- Branchement et déconnexion faciles de la charge
- Matériau en acier allié pour la résistance
- La finition en oxyde noir résiste à la corrosion
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
LiftAll GripHookLa conception brevetée GripHook de Lift-All transforme votre chariot élévateur en un dispositif de levage aérien en quelques secondes. Il s’agit d’un incontournable pour les entrepreneurs, les usines de fabrication, les centrales électriques, les centres de distribution, les maisons de location et toute autre installation utilisant des chariots élévateurs.
Voir la circulaire
LiftAll Adjust-A-LinkL’élingue à chaîne ajustable la plus polyvalente qui soit. Doté d’un maillon de commande principal en alliage d’acier pour plus de résistance et de fiabilité. Il est facilement réglable pour s’adapter à un large éventail d’applications.
Voir la circulaire