Motion
SUC207-22

SHUSTER CORP
SUC207-22

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre 1-3/8 po, diamètre extérieur 2.8346 po, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI08102151
N° MFRSUC207-22
Prix168.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
SUC207-22

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre 1-3/8 po, diamètre extérieur 2.8346 po, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI08102151
N° MFRSUC207-22
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
Prix168.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-3/8 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.6890 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.7874 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.8346 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service moyen
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5775 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3420 lbf
  • Type de joint
    Contact avec Flinger

Aperçu

Description du fabricant
INSERT EN ACIER INOXYDABLE DE SUC207-22 1-3/8 PO

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer