Motion
SUCSP207-22

SHUSTER CORP
SUCSP207-22

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1-3/8 po, matériau en acier inoxydable, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08102161
N° MFRSUCSP207-22
Prix341.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
SUCSP207-22

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1-3/8 po, matériau en acier inoxydable, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08102161
N° MFRSUCSP207-22
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
Prix341.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.8750 po
  • Largeur de la base
    1.906 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    5.0000 po
  • Diamètre du trou de boulon
    9/16 po
  • Diamètre à l’alésage
    1-3/8 po
  • Hauteur totale
    3.6560 po
  • Longueur totale
    6.5630 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Roulement de rechange
    SUC207-22
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Type de roulement
    Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller en acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
SUCSP207-22 1-3/8" STAINLESS PILLOW BLK