Motion
SCCS02SGAF-GRN, GRIS SGAF 20/CS

3M
SCCS02SGAF-GRN, GRAY SGAF 20/CS

3M™ Solus sérigraphie CCS, SCCS02SGAF-GRN, revêtement antibuée Scotchgard strié, lentille grise AF-AS
N° D’ARTICLE MI08103273
N° MFRSCCS02SGAF-GRN, GRAY SGAF 20/CS
Prix321.20 $/ca
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
SCCS02SGAF-GRN, GRAY SGAF 20/CS

3M™ Solus sérigraphie CCS, SCCS02SGAF-GRN, revêtement antibuée Scotchgard strié, lentille grise AF-AS
N° D’ARTICLE MI08103273
N° MFRSCCS02SGAF-GRN, GRAY SGAF 20/CS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix321.20 $/ca

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.127 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Verres antibuée
  • Caractéristiques de confort
    Système de commande de cordon
  • Couleur du cadre
    Vert
  • Style de cadre
    Sans cadre
  • Matériau des branches du cadre
    Polycarbonate
  • Groupe et classe
    Haut de gamme
  • Revêtement de lentille
    Antibuée Scotchgard
  • Couleur de la lentille
    Gris
  • Marquage des lentilles
    3M Z87+ U6L3
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Numéro de stock du fabricant
    SCCS02SGAF-GRN
  • Numéro CUP du fabricant
    50076308943986
  • Série
    SCC
  • Type
    Lunettes de protection
  • CUP_NON
    50076308943986
  • Protection UV
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
SCCS02SGAF-GRN, GRIS SGAF 20/CS
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Les lunettes 3M™ Solus de la série CCS comprennent les branches du système de contrôle avec cordon (CCS). La conception polyvalente aide à garder les lunettes et les bouchons d’oreilles attachés, démêlés et prêts à l’emploi, afin que votre équipe ait la protection pratique et confortable dont elle a besoin pour se concentrer sur les travaux à accomplir. Bouchons d’oreille vendus séparément.
  • Appliqué sur les deux côtés de la lentille, le revêtement antibuée 3M™ Scotchgard s’avère un revêtement durable qui offre une meilleure résistance au brouillard et aux égratignures par rapport aux revêtements antibuée traditionnels. *Lorsqu’il est testé à l’aide des méthodes d’essai EN168 Résistance à la buée des oculaires et Résistance aux dommages de surface par les fines particules.
  • Les lentilles en polycarbonate absorbent 99.9 % des rayons UVA et UVB et répondent aux exigences de la norme ANSI Z87.1
  • 2015 Standard en tant que lunettes à impact nominal
  • Lentille grise