Spécifications
Dimensions
- Poids1.404 lb
Détails
- Caractéristiques de confortBranches rembourrées pour plus de confort
- Couleur du cadreRose/Noir
- Style de cadreSans cadre
- Matériau des branches du cadrePlastique
- Groupe et classeHaut de gamme
- Revêtement de lentilleAnti-rayures et antibuée
- Couleur de la lentilleGris
- Marquage des lentillesZ87.1+
- Matériau de la lentillePolycarbonate
- Numéro de stock du fabricantS1402SGAF
- Numéro CUP du fabricant50051131274445
- TypeLunettes de sécurité
- CUP_NON50051131274445
- Protection UVOui
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Le revêtement antibuée protecteur 3M™ Scotchgard s’est lie aux lentilles pour les garder claires plus longtemps que les revêtements ordinaires, selon 3M tests internes
- Joint en mousse amovible et ventilé pour aider à réduire l’exposition des yeux (facultatif)
- Pont nasal souple et branches rembourrées pour plus de confort
- Le revêtement peut être désinfecté avec un trempage à l’eau de Javel diluée ou des lingettes imbibées d’alcool sans perdre sa performance antibuée. Le lavage avec du savon et de l’eau est considéré comme une pratique exemplaire et peut améliorer la longévité du revêtement.
- Disponible en couleurs audacieuses et modernes pour un style personnalisé.
- Les lentilles en polycarbonate absorbent 99.9 % des rayons UV
- Conforme aux exigences de protection contre les chocs de la norme ANSI-ISEA Z87.1-2020
- Le revêtement antibuée Scotchgard pour une meilleure résistance au brouillard et à l’abrasion.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la documentation
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractions3M fournit des produits industriels et de sécurité conçus pour améliorer la productivité et protéger les travailleurs dans les applications de parc d’attractions. La gamme comprend des solutions de protection de la tête, des yeux, de l’ouïe, des voies respiratoires, du soudage et des chutes conçues pour le confort, la performance et la fiabilité.
Voir la documentation
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Voir la documentation
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Voir la documentation
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.