Motion
141430.00,10HP,215TZ,1800RPM,1PH,DP

MARATHON ELECTRIC
141430.00,10HP,215TZ,1800RPM,1PH,DP

Moteur à usage général - 10 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 230 V, cadre 215TZ , logement DP (anti-goutte), montage sur socle rigide
N° D’ARTICLE MI08193796
N° MFR141430.00,10HP,215TZ,1800RPM,1PH,DP
Prix2,172.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MARATHON ELECTRIC
141430.00,10HP,215TZ,1800RPM,1PH,DP

Moteur à usage général - 10 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 230 V, cadre 215TZ , logement DP (anti-goutte), montage sur socle rigide
N° D’ARTICLE MI08193796
N° MFR141430.00,10HP,215TZ,1800RPM,1PH,DP
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
Votre prix2,172.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6307
  • Taille du cadre
    215TZ
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6206
  • Facteur de service
    1.25
  • Diamètre de l’arbre
    1.3750 po
  • Poids
    159.00 lb

Détails

  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1 seulement
  • Description
    Moteur de sécheuse court, 10 HP, 1 Ph, 60 Hz, 230 V, 1800 tr/min, cadre 215TZ , DP
  • Type électrique
    Démarrage du condensateur Exécution du condensateur
  • Type de boîtier
    DP (antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    12
  • Code KVA
    G
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    691720108321
  • Puissance du moteur
    10 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    230 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    L
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Protecteur de surcharge
    Aucune protection
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Type d’arbre
    Prolongation spéciale unique
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    691720108321
  • Tension
    230 V

Aperçu

Description du fabricant
141430.00,10HP,215TZ,1800RPM,1PH,DP
  • Motifs à couple très élevé
  • Base rigide
  • Peint en rouge
  • Protection manuelle contre les surcharges
  • Facteur de service 1.15