Spécifications
Dimensions
- Alésage - Côté 11.5000 po
- Alésage - Côté 21.2500 po
- Diamètre à l’alésage1.5000 po
- Taille de l’alésage1.2500 po
- Diamètre max. du dégagement2.8860 po
- Longueur de l’accouplement3.8750 po
- Porte-clés - Côté 10.3750 po
- Porte-clés - Côté 20.2500 po
- Taille de la rainure de clavette0.3750 po
- Diamètre extérieur2.6250 po
- Longueur totale1.0625 po
- Taille de la vis5/16 - 24
- Poids3.626 lb
Détails
- Tolérance de l’alésage+0,002 po / +0,0005 po
- Matériau de couplageAcier
- Type de couplagePince deux pièces
- Code d’harmonisation8483.60.8000
- LubrificationSans entretien
- MatérielAcier au carbone 1215
- Nombre de vis verrouillées8
- Type de produitRaccords rigides à pince
- Matériau de la visAcier allié avec Nypatch
- SérieSPC
- Cote de température-40 à 350 °F
- Capacité de couple854 pi-lb
- Couple nominal (po-lb)10250 po-lb
- CUP_NON63452904016