Motion
369-L
Gants résistants aux coupures Stealth - taille G ou taille 9, niveau de coupure ANSI A4
N° D’ARTICLE MI08198809
N° MFR369-L
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants résistants aux coupures Stealth - taille G ou taille 9, niveau de coupure ANSI A4
N° D’ARTICLE MI08198809
N° MFR369-L

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L ou taille 9
  • Longueur
    9
  • Taille
    L

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    6
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A4
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    4
  • Demandes
    Automobile,  construction, usage  général,  industriel,  pétrole et gaz, travaux sur le terrain et sur le  terrain
  • Revêtement
    Polyuréthane
  • Couleur
    Blanc
  • Pays d’origine
    CHINE
  • Numéro CUP du fabricant
    065537862873
  • Fiche technique
  • Type de pouce
    Droit
  • CUP_NON
    065537862873

Aperçu

Description du fabricant
GANTS 369-L FANTÔMES FURTIFS A4-LARGE
  • Extérieur en tricot sans couture PEHP/verre/acier
  • Paume légère enduite de polyuréthane
  • Poignet en tricot ajusté