Motion
547TPR-XXL

WATSON GLOVES
547TPR-XXL

Gants résistants aux coupures Van Goat - taille TTG ou taille 11, niveau de coupure ANSI A6
N° D’ARTICLE MI08198842
N° MFR547TPR-XXL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WATSON GLOVES
547TPR-XXL

Gants résistants aux coupures Van Goat - taille TTG ou taille 11, niveau de coupure ANSI A6
N° D’ARTICLE MI08198842
N° MFR547TPR-XXL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TTG ou taille 11
  • Longueur
    9
  • Taille
    XXL

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    5
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A6
  • Cote d’impact Ansi Isea
    2
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    5
  • Demandes
    Construction,  ferme et ranch,  jardinage et aménagement paysager, usage  général,  industriel
  • Couleur
    Blanc/Rouge
  • Pays d’origine
    PAKISTAN
  • Matériau de la doublure
    Écran anticoupures .
  • Numéro CUP du fabricant
    065537863832
  • Fiche technique
  • Type de pouce
    Encart
  • CUP_NON
    065537863832

Aperçu

Description du fabricant
547TPR-XXL GANT FOURGONNETTE CHÈVRE ANSI COUPE A6
  • Doublure en aramide/polyester/verre Cut Shield
  • Cuir de chèvre pleine fleur
  • Style conducteur avec pouce intégré
  • Caoutchouc robuste sur le dos de la main, les doigts et le poignet
  • Surpiqué avec du fil Kevlar®