Spécifications
Dimensions
- Longueur13
- TailleM
Détails
- DemandesConstruction, ferme et ranch, jardinage et aménagement paysager, usage général, industriel
- CouleurBlanc/Rouge
- Pays d’originePAKISTAN
- Matériau de la doublureÉcran anticoupures .
- Numéro CUP du fabricant065537863733
- Fiche technique
- Type de pouceEncart
- CUP_NON065537863733
Aperçu
- Chausson complet Cutshield™Doublure en para-aramide/acier/polyester
- Cuir de chèvre pleine fleur
- Caoutchouc robuste sur le dos de la main, les doigts et le poignet
- Surpiqué avec du fil Kevlar®
- Manchette style manchette