Motion
3/4X500 CHEM HYDROCBN DRAIN300

GATES RUBBER CO
3/4X500 CHEM HYDROCBN DRAIN300

Tuyau industriel - 3/4 po de diamètre intérieur, pression de service de 300 psi, matériau de tube en caoutchouc nitrile, matériau de couvercle en caoutchouc CPE, longueur de 500 pi
N° D’ARTICLE MI08199307
N° MFR3/4X500 CHEM HYDROCBN DRAIN300
Prix10.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
3/4X500 CHEM HYDROCBN DRAIN300

Tuyau industriel - 3/4 po de diamètre intérieur, pression de service de 300 psi, matériau de tube en caoutchouc nitrile, matériau de couvercle en caoutchouc CPE, longueur de 500 pi
N° D’ARTICLE MI08199307
N° MFR3/4X500 CHEM HYDROCBN DRAIN300
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
Prix10.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    500 pi
  • Rayon de courbure minimum
    6.0 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3/4 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    1.13 po

Détails

  • Couleur du couvercle
    Bleu
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc CPE
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Ce tuyau est conçu pour être utilisé dans tous les types de raffineries pour le drainage des résidus liquides chauds et des hydrocarbures produits par le nettoyage des réservoirs de stockage et des récipients de confinement. Le tube à haute température et le couvercle sont classés à 300ºF et résistants aux vapeurs, aux huiles et aux intempéries. La couverture bleue permet d’identifier les couleurs dans les raffineries et les usines chimiques.
  • Code d’harmonisation
    4009.21.0000
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    300 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Matériau de renforcement
    Fil d’acier tressé
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Caoutchouc nitrile
  • CUP_NON
    770075503767
  • Pression de service
    300 psi

Aperçu

Description du fabricant
DRAIN D’HYDROCARBURES DE 3/4 X 500 CHEM MASTER