Motion
PFMB7201S-C8L-F-M

SMC CORP OF AMERICA
PFMB7201S-C8L-F-M

COMMUTATEUR DE DÉBIT NUMÉRIQUE PFM avec affichage intégré
N° D’ARTICLE MI08199756
N° MFRPFMB7201S-C8L-F-M
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
PFMB7201S-C8L-F-M

COMMUTATEUR DE DÉBIT NUMÉRIQUE PFM avec affichage intégré
N° D’ARTICLE MI08199756
N° MFRPFMB7201S-C8L-F-M
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    Raccord à une touche de 8 po (5/16 po) de diamètre

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Afficher
    Intégré
  • Direction d’entrée de la tuyauterie
    Bas
  • Série
    PFM

Aperçu

Description du fabricant
PFMB7201S-C8L-F-M NUMÉRIQUE
  • Plage de débit (lpm) : 2-200
  • Tailles de port : raccord à une touche 1/4 (Rc, NPT, G) ou ø8
  • Plage de pression nominale (MPa) : 0 à 0.75
  • Options de sortie : NPN/PNP, 1-5V, 4-20mA
  • Précision : ±3 % F.S.
  • Répétabilité : ±1 % F.S.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté