Spécifications
Dimensions
- Longueur3000 po
- Tuyau nominal intérieur Diamètre3/8 po
- Extérieur du tuyau nominal Diamètre0.500 po
Détails
- Détails supplémentairesSynflex1300
- CouleurNoir
- Matériau de renforcement du tuyauRuban d’aluminium
- Nom du fabricant (attribut de description)Synflex (Danfoss)
Aperçu
- Formabilité : 1300 produits se moulent facilement à la main en des coudes uniformes.
- Résistant à la corrosion : la gaine en polyéthylène haute densité et la pellicule en copolymère à l’intérieur et à l’extérieur du noyau en aluminium offrent une résistance exceptionnelle à la corrosion.
- En raison de sa résistance à la protection et à la corrosion, Synflex 1300 offre d’excellentes caractéristiques d’enfouissement direct.
- Offre une excellente protection contre la dégradation thermique et environnementale.
- Autoportante : la fonction de conduit intégrée de la construction 1300 permet à la tubulure d’être acheminée au-dessus sans l’aide de
- Barrière étanche à la vapeur : la gaine collée et le chevauchement scellé offrent un produit étanche à l’humidité, idéal pour l’enfouissement souterrain.