Motion
231/710 CAK/C4W33

SKF
231/710 CAK/C4W33

Roulement à rouleaux sphériques – DI 710 mm, DI 1150 mm, largeur 345 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI08201075
N° MFR231/710 CAK/C4W33
Prix315,296.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
231/710 CAK/C4W33

Roulement à rouleaux sphériques – DI 710 mm, DI 1150 mm, largeur 345 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI08201075
N° MFR231/710 CAK/C4W33
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
Prix315,296.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    710 mm
  • Extérieur Diamètre  
    1150 mm
  • Global Largeur  
    345 mm
  • Poids
    3097.0 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de cage
    Laiton usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C4
  • Localisation
    Aucun
  • Lubrification
    Aucun
  • Rpm max.
    450 tr/min
  • Vitesse maximale
    450 tr/min
  • Nombre de lignes
    2
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Élément roulant
    Rouleau sphérique
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Série
    231

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT 231/710 CAK/C4W33