Motion
E1020G-48

Parco Inc
E1020G-48

Extrusion 6-Slot - série 10 , matériau en aluminium, 6 fentes en T ouvertes, 1 po x 2 po / 25,4 mm x 255,4 mm
N° D’ARTICLE MI08201526
N° MFRE1020G-48
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Parco Inc
E1020G-48

Extrusion 6-Slot - série 10 , matériau en aluminium, 6 fentes en T ouvertes, 1 po x 2 po / 25,4 mm x 255,4 mm
N° D’ARTICLE MI08201526
N° MFRE1020G-48
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions
    1 po x 2 po
  • Longueur
    48 po
  • Poids
    3.84 lb

Détails

  • Matériel
    Aluminium
  • Norme de mesure
    Fractionnel
  • Nombre de fentes en T ouvertes
    6
  • Série
    10

Aperçu

Description du fabricant
SÉRIE E1020G-48 10 1" X 2" 6 FENTE
  • L’extrusion 1″ x 2″ est idéale pour la protection des machines, les boîtiers de son, les établis à petite charge, les bâtis d’affichage et les bâtis à montage sur panneau.
  • Montez des accessoires tels que des vannes, des capteurs, des interrupteurs, des panneaux muraux à planchettes, des rails DIN