Motion
E1515G-120

Parco Inc
E1515G-120

Extrusion rainurée en T à 4-Slot - série 15 , matériau en aluminium, 4 fentes en T ouvertes, 1.5 po x 1.5 po
N° D’ARTICLE MI08201657
N° MFRE1515G-120
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Parco Inc
E1515G-120

Extrusion rainurée en T à 4-Slot - série 15 , matériau en aluminium, 4 fentes en T ouvertes, 1.5 po x 1.5 po
N° D’ARTICLE MI08201657
N° MFRE1515G-120
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions
    1.5 po x 1.5 po
  • Longueur
    120 po
  • Poids
    13.8 lb

Détails

  • Matériel
    Aluminium
  • Norme de mesure
    Fractionnel
  • Nombre de fentes en T ouvertes
    4
  • Série
    15

Aperçu

Description du fabricant
SÉRIE E1515G-120 15 1.5" X 1.5" 4 FENTE
  • La forme 1.5″ x 1.5″ a un mur plus épais qui convient aux applications plus lourdes que le 1.5″ x 1.5″L.
  • Les applications comprennent les cadres de machine, les postes de travail, les chariots d’atelier, les tables et les modernisations de machine.