Spécifications
Dimensions
- Hauteur11.38 po
- Longueur18.75 po
- Poids13.3 lb
- Largeur6 po
Aperçu
- Jusqu’à 500 pi-lb de couple maximal pour enfoncer les fixations dans le bois, le métal et le béton
- Mandrin à dégagement rapide de 7/16-Inch (1.1 cm)
- Gâchette à vitesse variable de 0 -1900 tr/min pour un meilleur contrôle
- Interrupteur de verrouillage de sécurité
- Moteur CC sans balais
- Alimenté par piles au lithium-ion DeWALT 20V
- Comprend des piles, un chargeur et un sac
- DeWALT est une marque déposée de la société Black & Decker