Spécifications
Dimensions
- Diamètre du tuyau1/2 po, 12.69 mm
- Diamètre intérieur du tuyau1/2 po
- Diamètre intérieur1/2 po, 12.69 mm
- Poids0.618 lb, 280.32 g
Détails
- Détails supplémentairesComprend une pince de sécurité, Air King avec des viroles en acier au carbone pouvant être serties ou serties à l’extérieur.
- ApplicationAir, eau
- Type de connexionRaccord universel (Chicago)
- Style de fin 1Raccord universel (Chicago)
- Famille de raccordsUniversal Chicago
- Type de raccordMétrique mâle sans évasement
- Numéro de catalogue du fabricantRAM1WF
- MatérielAcier inoxydable
- Température de fonctionnement maximale71 °C, 159.8 °F
- Plage de température de fonctionnement-20.2 à 159.8 °F, -29 à 71 °C
- PlacageSans revêtement
- Types de produitsAccouplement
- Type de jointUniversal Chicago
- ÉmerillonNon pivotant
- Type de filRaccord universel (Chicago)
- TypeRaccord universel (Chicago)