Motion
FB-SCFS-20M-SHFS

DODGE
FB-SCFS-20M-SHFS

Unité de roulement à billes avec support à bride de qualité alimentaire - Alésage de 20 mm, montage sur support 3-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en acier inoxydable, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint d’étanchéité à contact triple lèvre
N° D’ARTICLE MI08203562
N° MFRFB-SCFS-20M-SHFS
Prix362.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
FB-SCFS-20M-SHFS

Unité de roulement à billes avec support à bride de qualité alimentaire - Alésage de 20 mm, montage sur support 3-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en acier inoxydable, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint d’étanchéité à contact triple lèvre
N° D’ARTICLE MI08203562
N° MFRFB-SCFS-20M-SHFS
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
Prix362.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    1.5000 po
  • Diamètre du trou de boulon
    0.3750 po
  • Taille du boulon
    0.3750 po
  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Longueur de l’alésage
    1.23 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    1.5000 po
  • Espacement min. des trous de boulon
    1.5000 po

Détails

  • Série de roulements
    Série 204
  • Type de roulement
    Roulement à billes pour vis de fixation
  • Type d’alésage
    Droit
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de service
    Service standard
  • Capacité de charge dynamique
    2899 lbf
  • Capacité d’expansion
    Non-expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de graisse
    MobilGrease FM222
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Type de boîtier
    Support 3-Bolt
  • Insérer le matériel
    Acier inoxydable plaqué
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    137527
  • Numéro CUP du fabricant
    781568905395
  • Vitesse maximale
    950 tr/min
  • Type de montage
    Support 3-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2899 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1482 lbf
  • Relubrifiable
    Non
  • Type de joint
    Joint de contact à trois lèvres
  • Fixation d’arbre
    Vis d'arrêt
  • Arrière-pied inclus
    Non
  • Capacité de charge statique
    1482 lbf
  • Convient à l’application haute température
    Non
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    781568905395

Aperçu

Description du fabricant
FB-SCFS-20M-SHFS
  • Deux types : SC de service normal, SCM de service moyen.
  • Joint DualGuard – composé d’un joint à lèvre unique et d’un déflecteur caoutchouté – standard sur tous les roulements SC/SCM. Option de joints labyrinthes.
  • Interchangez les dimensions de montage avec la plupart des produits concurrents.
  • 65° Angle de vis de réglage pour une plus grande résistance à l’arrachement et une installation facile dans les espaces confinés.
  • Le dispositif anti-rotation sur les roulements empêche la rotation de l’insert associée aux charges légères ou rotatives/applications à haute vitesse.
  • Blocs de coussin d'extension disponibles pour les tailles d'arbre SC populaires.
  • Option haute température disponible pour 400°F sur SC et SCM.
  • Désalignement statique de plus ou moins 2° .