Motion
WSTU-SCFS-106-SHFS

DODGE
WSTU-SCFS-106-SHFS

Unité de roulement à billes de prise en charge à fente large de qualité alimentaire - montage latéral, 1.3750 po alésage, boîtier en acier inoxydable, 0.5300 po fente
N° D’ARTICLE MI08203609
N° MFRWSTU-SCFS-106-SHFS
Prix570.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
WSTU-SCFS-106-SHFS

Unité de roulement à billes de prise en charge à fente large de qualité alimentaire - montage latéral, 1.3750 po alésage, boîtier en acier inoxydable, 0.5300 po fente
N° D’ARTICLE MI08203609
N° MFRWSTU-SCFS-106-SHFS
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
Prix570.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-3/8 po
  • Longueur de l’alésage
    1.71 po
  • Insérer le diamètre extérieur
    72 mm
  • Diamètre de l’arbre
    1.3750 po
  • Fente Espacement  
    3.5400 po
  • Taille de la monture Take Up
    WS-308

Détails

  • Série de roulements
    Série 207
  • Numéro de cadre compatible
    WS-308
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité de charge dynamique
    5759 lbf
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de graisse
    MobilGrease FM222
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Type de boîtier
    Prise en charge à larges fentes
  • Insérer le matériel
    Acier inoxydable plaqué
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    137597
  • Numéro CUP du fabricant
    781568905944
  • Vitesse maximale
    575 tr/min
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5759 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3461 lbf
  • Relubrifiable
    Non
  • Type de joint
    Contact à trois lèvres
  • Type de scellement
    Contact à trois lèvres
  • Fixation d’arbre
    Vis d'arrêt
  • Arrière-pied inclus
    Non
  • Capacité de charge statique
    3461 lbf
  • Convient à l’application haute température
    Non
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui
  • Type de roulement
    Balle
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    781568905944

Aperçu

Description du fabricant
WSTU-SCFS-106-SHFS