Motion
C06000453000M

AS RAYMOND
C06000453000M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.6000 in OD, 3.0000 in Length, 0.0450 in Wire Size, 3.5000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI08205833
N° MFRC06000453000M
Prix2.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C06000453000M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.6000 in OD, 3.0000 in Length, 0.0450 in Wire Size, 3.5000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI08205833
N° MFRC06000453000M
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
Prix2.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    3.0000 po
  • Diamètre extérieur
    0.6000 po
  • Poids
    0.01304 lb
  • Taille du fil
    0.0450 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C06000453000M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    3.5000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C0600-045-3000M RESSORT DE COMPRESSION