Spécifications
Détails
- Protection contre les arcs électriques ou la chaleurNon
- Capacité400 lb
- Boucle de sangle de poitrineConnexion rapide
- CouleurGris
- Emplacements des anneaux en DRetour
- Matériau du harnaisPolyester
- Haute visibilité ou réflexionNon
- Boucle de sangle de jambeBoucle à ardillon
- Rembourrage ou doublureRembourrage des épaules
- Normes respectéesANSI/ASSP Z359.11-2021, CSA Z259.10
- Application de styleArrêt de chute
- CUP_NON641817163566
Aperçu
- Grâce à une connexion RaceFLEX en instance de brevet, la sangle est acheminée sur la poitrine pour un ajustement sûr et confortable, éliminant le besoin de sangles de poitrine volumineuses pour des boucles encombrantes
- Le rembourrage des épaules réagit aux mouvements pour s’adapter au corps, éliminant les points de pression et le frottement
- Le rembourrage des épaules peut être retiré pour le nettoyage, prolongeant ainsi la durée de vie du harnais
- La conception brevetée de la sangle de jambe maintient les sangles de jambe en place, car la sangle repose horizontalement sur les cuisses, créant un ajustement plus naturel
- La boucle RaceFLEX de la ceinture crée une coupe athlétique qui épouse le corps du harnais et améliore le mouvement du haut du torse au travail
- Ajustement à tirette pour obtenir rapidement et facilement le bon ajustement qui dure toute la journée de travail
- Le point de fixation dédié pour les limiteurs de chute personnels permet une fixation rapide et facile, et garde l’anneau en D arrière libre pour une autre utilisation
- Fabricant : MSA