Motion
L0881-106
Composition d’huile minérale blanche Usp, qualité alimentaire
N° D’ARTICLE MI08208025
N° MFRL0881-106
Prix106.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Composition d’huile minérale blanche Usp, qualité alimentaire
N° D’ARTICLE MI08208025
N° MFRL0881-106
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
Prix106.55 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type de base
    Huile minérale
  • Certification
    NSF H1
  • Composition
    Usp Huile minérale blanche
  • Point de chute
    -20 °F
  • Qualité alimentaire
    Qualité alimentaire
  • Épaississeur de graisse
    Huile minérale
  • Température de fonctionnement maximale
    450 °F
  • Température de fonctionnement min.
    400 °F
  • Type d’huile
    Minéral
  • Série
    FMO-200 AW

Aperçu

Description du fabricant
P0881-106 UNITÉ DE PERMA FMO-200-AW