Motion
DP6330NS  48.5ML  00076308864316 SCELLANT 623565144

3M
DP6330NS 48.5ML 00076308864316 SEALANT 623565144

Adhésif en uréthane composite multimatériaux Scotch-Weld 3M™ DP6330NS, vert, Duo-Pak de 48.5 ml, 12/caisse
N° D’ARTICLE MI08210232
N° MFRDP6330NS 48.5ML 00076308864316 SEALANT 623565144
Prix33.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
DP6330NS 48.5ML 00076308864316 SEALANT 623565144

Adhésif en uréthane composite multimatériaux Scotch-Weld 3M™ DP6330NS, vert, Duo-Pak de 48.5 ml, 12/caisse
N° D’ARTICLE MI08210232
N° MFRDP6330NS 48.5ML 00076308864316 SEALANT 623565144
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
Prix33.63 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Couleur
    Vert
  • Numéro CUP du fabricant
    00076308864316
  • CUP_NON
    00076308864316

Aperçu

Description du fabricant
DP6330NS 48.5ML 00076308864316 SCELLANT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La pâte d’uréthane en deux parties offre une résistance et une performance exceptionnelles
  • La formule anti-affaissement résiste au roulement et à l’affaissement de l’adhésif
  • Sans apprêt sur la plupart des surfaces
  • Temps d’ouverture de 30 minutes
  • Capacité à lier la plupart des composites et substrats différents
  • Excellente résistance à l’eau et à l’humidité, très bonne résistance aux produits chimiques
  • Sèche à température ambiante, mais peut être accéléré avec la chaleur