Motion
HPRN1200

HANKISON
HPRN1200

Séchoir à air réfrigéré - 1200 scfm @ 60 Hz Capacité de débit d’air, 232 psi max., 3 phases, 460 V c.a., 60 Hz, 4 Taille de port de bride ANSI, R 407.c Réfrigérant
N° D’ARTICLE MI08211524
N° MFRHPRN1200
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HANKISON
HPRN1200

Séchoir à air réfrigéré - 1200 scfm @ 60 Hz Capacité de débit d’air, 232 psi max., 3 phases, 460 V c.a., 60 Hz, 4 Taille de port de bride ANSI, R 407.c Réfrigérant
N° D’ARTICLE MI08211524
N° MFRHPRN1200
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    64.000 po
  • Global Longueur  
    45.000 po
  • Largeur totale
    29.000 po
  • Taille du port
    Bride ANSI 4
  • Poids
    810 lb

Détails

  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    120 °F
  • Débit d’air maximal
    1200 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    232 psi
  • Température de fonctionnement min.
    40 °F
  • Sexe portuaire
    Bride
  • Type de réfrigérant
    R 407.c
  • Point de rosée standard
    40 °F
  • Courant d’alimentation
    8.7 kW
  • Fréquence d’alimentation
    60 Hz
  • Phase d’approvisionnement
    3
  • Tension d’alimentation
    460 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
RÉFRIG. NON CYCLIQUE HPRN1200 1200 SCFM
  • Les échangeurs de chaleur à flux croisé en acier inoxydable optimisent le transfert de chaleur et la durée de vie utile
  • ISO 8573-1 Qualité de l’air
  • Les canaux lisses et sans encrassement favorisent une faible chute de pression
  • La géométrie à chevrons estampillée dans les plaques en acier inoxydable crée un flux turbulent, pour un effet autonettoyant
  • Aucun préfiltre requis pour une garantie complète de 2 ans
  • Garantie de 5 ans sur les échangeurs de chaleur
  • La conception compacte permet d’économiser de l’espace au sol
  • Approuvé par la CSA